Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE
Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE
JUNTA UNIVERSAL CARDAN 3/8IN REDSTRIPE
REDSTRIPE
Nº de art.
5763038903
EAN 4099618145339
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 17.8 mm |
Longueur (L1) | 61 mm |
Finition | Cromado |